AVC-D32-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3337817
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie WHISPERLINE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3337817
EAN/GTIN 7291075391206
Nummer fabrikant 3337817
L-nummer L23990 1982

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "WHISPERLINE" Bekijk alles