PENTA 17N075P000RS IC1008 Pentagonal Inserts for Grooving and Parting Soft Materials, Thin and Miniature Parts

Artikelnummer: 3337220
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3337220
EAN/GTIN 7291075390100
Nummer fabrikant 3337220
L-nummer L24080 380

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibits, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 0,75 mm, diameter binnencirkel (IC) 18,22 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 0,75 mm
  • Diameter incirkel (IC) 18,22 mm

Geschikte producten