Meerbereiksspantang Rubber-flex, Spanbereik schacht-⌀: 10-16mm

Artikelnummer: 333640 10-16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik schacht-⌀ 10 mm - 16 mm
geschikt voor apparaattype M10 - M30
Ident-nr. van de tang J 461
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 333640 10-16
EAN/GTIN 4045197310415
Nummer fabrikant A21-5-16

Omschrijving

T.b.v.:

Taphouder Edalmatic nr. 333500.