MD-MNC 370-179-W6 verwisselbare modulaire boorkoppen met Pilot SUMOCHAM-kop en perifere driehoekige inzetstukken

Artikelnummer: 3335865
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3335865
EAN/GTIN 7291075565072
Nummer fabrikant 3335865

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorbits, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6,9 mm, snijdiameter (DC) 37 mm, zaagplaatgrootte code (SSC) 20

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6,9 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 37 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 20
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): ICP 179-MNC
  • Puntlengte (PL): 3 mm
  • Lengte kraag (LPR): 35 mm