SCHR 12.7-41BF Gereedschaphouder voor groeven en draaien met tweezijdige klemming op draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3333597
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSCUT Extra Long
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3333597
EAN/GTIN 7291075386950
Nummer fabrikant 3333597
L-nummer L23920 3292

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,118″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,039″
  • Overlengte (OAL): 4,921″.

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.433″
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.118″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.039″
  • totale lengte (OAL): 4.921″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten