IFP 350-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Artikelnummer: 3330583
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3330583
EAN/GTIN 7291075452570
Nummer fabrikant 3330583
L-nummer L24050 2396

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 35 mm, code snijzitting (SSC) 35,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, freeslengte (LPR) 19,7 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 35 mm
  • Functionele lengte (LF) 14,38 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 35,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5,32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 19,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles