CNMX 090604-M3MW IC830 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Artikelnummer: 3328788
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3328788
EAN/GTIN 7291075282382
Nummer fabrikant 3328788
L-nummer L23950 2149

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer HMW, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,67 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HMW.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,67 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,81 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,4 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,8 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles