HCP 1925-IQ IC908 Zelfcentrerende boorkoppen voor DCN boren voor het bewerken van staal en gietijzer (ISO-P en ISO-K)

Artikelnummer: 3318424
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3318424
EAN/GTIN 7291075498448
Nummer fabrikant 3318424

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,25 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 19.0, hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,76 mm
  • Snijdiameter (DC): 19,25 mm
  • Lengte functie (LF): 6,34 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 19,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 137 graden
  • Puntlengte (PL): 4,66 mm