H3P 190-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3316786
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3316786
EAN/GTIN 7291075394221
Nummer fabrikant 3316786
L-nummer L24050 2610

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 19 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 19, hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, kotterlengte (LPR) 10,92 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,82 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 4,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10,92 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles