T890HT ELN D40-4-W32-13 90° Endmills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3315279
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3315279
EAN/GTIN 7291075384642
Nummer fabrikant 3315279
L-nummer L23980 755

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 9,5 mm, totale lengte (OAL) 115 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 79 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles