27-delige slagletterset DIN 1451, 8 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 331-508
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 331-508
EAN/GTIN 4027474928728
Nummer fabrikant 331-508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit van de serie 331 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een standaard lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van de serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 1/8
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 14
  • Asbreedte [inch]: 9/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 8 mm