27-delige slaglettersset DIN 1451, 2 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid bij de gravure

Artikelnummer: 331-002K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 331-002K
EAN/GTIN 4027474915735
Nummer fabrikant 331-002K
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit en kleine letters van Serie 331 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van Serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 7
  • Asbreedte [inch]: 1/4
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 2 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen