Glansvernikkelde, 27-delige slagletterset DIN 1451, 1 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid van de gravure

Artikelnummer: 331-001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 331-001
EAN/GTIN 4027474917012
Nummer fabrikant 331-001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De glansvernikkelde, 27-delige slagletterset met extra zware kwaliteit van de serie 331 wordt voor de probleemloze markering van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats gebruikt. De set heeft een genormaliseerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid bij de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagletters van de serie 331 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Het vernikkelde oppervlak laat geen vreemde roest achter en is bijzonder geschikt voor de markering van roestvrij staal.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 65 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 9/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 6
  • Asbreedte [inch]: 1/4
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 1 mm