PICCO LM050.35-16 IC909 Profiling Inserts with Coolant Channel Optimized for Machining Medical Parts

Artikelnummer: 3309751
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3309751
EAN/GTIN 7291075361674
Nummer fabrikant 3309751
L-nummer L24030 864

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde beitel-/groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijdiepte, max. (CDX) 0,17 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,17 mm
  • Richting (HAND) links
  • Breedte boorpunt (A) 3,1 mm
  • Dmin afsteken 3,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 30 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 16 mm