ICG 195 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Artikelnummer: 3302959
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3302959
EAN/GTIN 7291075373653
Nummer fabrikant 3302959
L-nummer L24050 2504

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,5 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 130 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 19,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,59 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 130 graden
  • Puntlengte (PL) 4,11 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles