Schlagschijfgeharde 9-delige slagcijferset DIN 1451, 8 mm tekenhoogte, 58 - 61 HRC hardheid op de gravure

Artikelnummer: 330-008V
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 330-008V
EAN/GTIN 4027474158194
Nummer fabrikant 330-008V
L-nummer L80010 102461
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De met slagkop geharde 9-delige slagcijferset van de serie 330 met extra zware kwaliteit wordt gebruikt voor de probleemloze markering van werkstukken met een sterkte van maximaal 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormaliseerd letterbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagcijfers van de serie 330 hebben een grotere schacht, wat het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Door de harding van de slagkop wordt de slijtage verminderd.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 1/8
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 14
  • Asbreedte [inch]: 9/16
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 8 mm