Glansvernikkelde 9-delige slagcijferset DIN 1451, 5 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 330-005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 330-005
EAN/GTIN 4027474626952
Nummer fabrikant 330-005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De glanzend nikkel 9-delige slagcijferset met extra zware kwaliteit van serie 330 wordt zonder problemen gebruikt voor het markeren van werkstukken met een sterkte van maximaal 1300 N/mm² (42 HRC) in de ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een genormeerd schriftbeeld volgens DIN 1451 en een hardheid bij de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagcijfers van serie 330 hebben een grotere schacht, die het gewicht verhoogt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk vergemakkelijkt. Het vernikkelde oppervlak laat geen vreemde roest achter en is bijzonder geschikt voor het markeren van roestvrij staal.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/4
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 9
  • Asbreedte [inch]: 3/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 5 mm