Spiegelschrift 9-delig slagcijfers set DIN 1451, 4 mm letterhoogte, 58 - 61 HRC hardheid bij de gravure

Artikelnummer: 330-004R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 330-004R
EAN/GTIN 4027474801335
Nummer fabrikant 330-004R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De spiegelschrift gegraveerde 9-delige slagcijferset met extra zware kwaliteit van de serie 330 wordt gebruikt voor het moeiteloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 1300 N/mm² (42 HRC) in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een gestandaardiseerd lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid aan de gravure tussen 58 en 61 HRC. De extra zware slagcijfers van de serie 330 hebben een grotere schacht, waardoor het gewicht toeneemt en het inslaan in het werkstuk aanzienlijk wordt vergemakkelijkt. De slagcijfers laten een spiegelschrift afbeelding achter, waardoor ze bijzonder goed op moeilijk bereikbare plaatsen met behulp van een spiegel kunnen worden afgelezen.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 75 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 15/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 9
  • Asbreedte [inch]: 3/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 4 mm