Zijsteekwagens

Artikelnummer: 32902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 32902
EAN/GTIN 4017976011387
Nummer fabrikant 32902
L-nummer L90080 858
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van stalen buizen en profielen, poedercoating blauw RAL 5007. Met 3 kunststof bakken: 1 st. 600 x 400 x 145 mm, 2 st. 600 x 400 x 220 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Lengte effectief gebied (mm): 605
Effectieve breedte (mm): 405
Etagehoogten (mm): 197, 652, 1152
Draagvermogen legbord (kg): 50
totale lengte (mm): 821
Totale breedte (mm): 455
Totale hoogte (mm): 1282
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32