27-delige standaard slagletterset DIN 1451 met 15 mm schrifthoogte, 58 - 61 HRC hardheid aan de gravure

Artikelnummer: 329-215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 329-215
EAN/GTIN 4027474002220
Nummer fabrikant 329-215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 27-delige standaard slagletterset van serie 329 wordt gebruikt voor het probleemloos markeren van werkstukken met een sterkte tot 900 N/mm² (27 HRC) in handwerk, industrie en werkplaats. De set heeft een gestandaardiseerde lettertype volgens DIN 1451 en een hardheid van de gravure tussen 58 en 61 HRC. De standaard set van serie 329 is een klassieker die ideaal geschikt is voor universeel gebruik.
  • Bijzondere duurzaamheid dankzij productie via koudvormen, waarbij de vezelstructuur van het materiaal niet wordt onderbroken
  • Ter overzicht verpakt in onze bewezen, onbreekbare kunststofdose

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Totale lengte [inch]: 3 9/16
  • Met houder: Nee
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Asbreedte [mm]: 16
  • Asbreedte [inch]: 5/8
  • Hardheid [HRC]: 58 - 61
  • Type hoogte [mm]: 15 mm