Kopmeenemerset met morseconus / cilindrisch, rechtsom draaien, Type: 3

Artikelnummer: 327455 3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 13 mm - 24 mm
Centreerpunt-⌀ 4; 6 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 327455 3
EAN/GTIN 4067263557982
Nummer fabrikant 327455 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Constant kopmeeneemschijf met een punthoek van 60° voor draaien en slijpen.
  • Kopmeenemer met verende, klembare centreerpunt voor een stabiele spansituatie zonder speling.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door volledig geslepen mechanisme.
  • Perfect in combinatie met onze draaibankcenters nr. 321720, 311750 of 321770.
  • Praktisch in de GARANT-systeembox 630320.

Levering:

  • 1× kopmeenemer-basisdeel nr. 327465 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
  • 2× centreerpunt nr. 327488.
  • 2× meeneemschijven nr. 327470.