Profi-Signiersjablonenset (nummers) met insteekmechanisme, 40 mm letterhoogte

Artikelnummer: 327-040-Z
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 327-040-Z
EAN/GTIN 4027474006105
Nummer fabrikant 327-040-Z
L-nummer L80010 2539
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De professionele sjabloonset cijfers met stekmeganisme van de serie 327 wordt gebruikt voor het markeren van verzendkisten, houten kisten, parkeerplaatsen e.d. met signeringsinkt en signeringsroller in ambacht, industrie en werkplaats. De set heeft een gestandaardiseerd lettertype volgens DIN 1451 en is herbruikbaar. Door het innovatieve steksysteem is het verbinden van meerdere tekens geen probleem.
  • Gemaakt van zeer veerkrachtig en flexibel speciaal plaatstaal
  • Tot een grootte van 100 mm zijn de sjablonen aan de onderkant omgebogen, zodat je ze eenvoudig en zonder kleurvlekken kunt optillen.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 46 mm
  • Totale breedte [inch]: 1 13/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Totale lengte [inch]: 2 3/8
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Type hoogte [mm]: 40 mm
  • Plaatdikte [mm]: 0,15 mm
  • Symbool: Getal