Henkellocheisen-set Ø 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm in een kunststof-roltas

Artikelnummer: 326-130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 326-130
EAN/GTIN 4027474997700
Nummer fabrikant 326-130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 9-delige set van holpijp met verschillende diameters wordt gebruikt voor het ponsen of vervaardigen van dichtingen en afdichtingsringen uit rubber, leer, vilt, kunststof, kurk en verschillende stoffen. De korte holle cilinder is aan de onderkant scherp gesneden. De conische stanskop is bevestigd aan twee draagarmen. Hierdoor ontstaat een uitsparing aan beide zijden. Dankzij de bijzonder robuuste uitvoering van de holpijp kan men de meest uiteenlopende materialen bewerken. De praktische roll-up tas van kunststof biedt maximale orde en is daarnaast ideaal voor transport.
  • Extra scherpe kappen voor individuele bewerking van verschillende materialen
  • Gelijkmatige krachtdistributie op de holle zuigercilinder door slaginwerking

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Te bewerken materiaal: stof
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal gereedschappen: 15
  • Totale lengte van de gereedschappen (set) [mm]: 100 - 175
  • Gatdiameter ingesteld [mm]: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
  • Totale breedte van de gereedschappen (set) [mm]: 14,5 - 51