Bit Professional 70 mm TORX® kogelkop 1/4" E6,3 T25

Artikelnummer: 32421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 32421
EAN/GTIN 4010995324216
Nummer fabrikant 32421
L-nummer L60070 2766
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie.
  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verbetert uw efficiency: Zeer goede concentriciteitseigenschappen voor betrouwbare schroefprocessen.
  • Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering.
  • Verbetert uw efficiency: Optimale toegankelijkheid tot diepliggende schroeven door extra lange 70 mm bits.
  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid.
  • Extra: Extra lange bits in de lengtes 50, 70, 90, 110, 150 mm.
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • TORX® 1: T25
  • Totale lengte (mm): 70 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee