Doorslijpschijf 50x2x6 mm recht A46R PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 323970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 323970
EAN/GTIN 9003173239704
Nummer fabrikant 323970
L-nummer L50230 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM freesschijf voor de rechte slijpmachine is het gereedschap waar je altijd al naar op zoek was. Met zijn bijzonder hoge chemische zuiverheid is deze doorslijpschijf perfect voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief roestvrij staal. Het is vooral indrukwekkend op plekken die bijzonder moeilijk toegankelijk zijn. Ze is ontworpen om lang mee te gaan en uitstekende snijresultaten te leveren. Maak je klaar om je projecten naar een hoger niveau te tillen met deze snijschijf.

Kenmerk:

  • Vorm: 41 DOORSLIJPSCHIJF RECHT, GEWEVEN V.
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschikt voor: Edelstaal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A46R-BFXA
  • Dimensions (D x T x H): 50 x 2 x 6 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Dikte: 2 mm
  • Boring: 6 mm
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, pitting en een vermindering van de vermoeiingssterkte en leidt daarom tot de beste resultaten op roestvrij staal.
  • Bijzonder dunne en fijnkorrelige schijven zorgen voor korte zaagtijden en werken zonder vermoeidheid
  • Ideaal voor het bewerken van moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Ze maken indruk door hun lange levensduur, eenvoudige en maatnauwkeurige hantering

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende edelstaalkwaliteiten
  • Voor het zagen van dunwandig plaatstaal, profielen, buizen, staven en massief materiaal