{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Morseconus | MK5 | |
| Behuizings-⌀ D | 92 mm | |
| Nuttige lengte B | 178 mm | |
| Grootste punt-⌀ 60° A | 20 mm | |
| Grootste punt-⌀ 30° A | 50 mm | |
| Maximale rondloopfout | 0,01 mm | |
| Puntlengte C | 77 mm | |
| Voor werkstukgewicht | 1.200 kg | |
| Maximale axiale spankracht | 1.650 daN | |
| Veerweg | 2,8 mm | |
| Producttype | Centreerpunt |
| Artikelnummer | 321780 5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008419 | |
| Nummer fabrikant | 321780 5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |