Meelopende draaibancenter met drukweergave, Morseconus: 5

Artikelnummer: 321760 5
Korting
€ 1.350,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK5
Behuizings-⌀ D 92 mm
Nuttige lengte B 152 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 20 mm
Grootste punt-⌀ 30° A 50 mm
Maximale rondloopfout 0,01 mm
Puntlengte C 50 mm
Voor werkstukgewicht 1.650 kg
Maximale axiale spankracht 1.650 daN
Veerweg 2,8 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321760 5
EAN/GTIN 4069515008372
Nummer fabrikant 321760 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • De in te stellen druk (spankracht) is direct op het kijkglas van de manometer in kN afleesbaar.
  • Korte, stabiele constructie met lang geleide as. Gereedschap doorgehard en fijn geslepen.
  • Precisielagering voor hoge axiale belasting en een hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Met speciale afdichting tegen vuil en koelvloeistof, onderhoudsvrij door continue smering.
  • Lengtecompensatie door verenpakket.

Punthoek 60°.

Toepassing:

Overal waar de spandruk binnen bepaalde grenzen moet worden gehouden om het werkstuk niet te vervormen of met voldoende druk veilig te spannen.
  • Als tegencenter voor kopmeenemers nr. 327400327403, 327455327465 omdat de meenemers altijd in het werkstuk moeten worden gedrukt.
  • Bij werkstukken die door grote verspaningswarmte sterker uitzetten.
  • Voor het spannen van lange, slanke werkstukken om doorbuigen te voorkomen.
  • Voor het spannen van zware werkstukken waarbij de spandruk moet worden gecontroleerd.