• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Meelopende draaibankcenter 60°, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321255 3
Korting
€ 897,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 52 mm
Nuttige lengte B 94 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 25 mm
Maximale rondloopfout 0,003 mm
Puntlengte C 30 mm
Maximaal toerental 12.000 min-1
Voor werkstukgewicht 600 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321255 3
EAN/GTIN 4045197774415
Nummer fabrikant 321255 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Punthoek 60°.
  • Met verlengde punt en afdrukmoer, speciaal voor CNC-machines.
  • Compleet gereedschap gehard en geslepen.
  • Speciale wentellagers voor hoge belastingen ook bij hoge toerentallen.
  • Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

voor hoge belasting en hoog toerental, speciaal voor NC-machines.

Tip:

Afdrukmoer voor NC-machines, om de center uit de spil van de losse kop te kunnen nemen.