• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 4

Artikelnummer: 320673 4
Korting
€ 307,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK4
Behuizings-⌀ D 69 mm
Nuttige lengte B 116 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 32 mm
Grootste punt-⌀ 30° A 14 mm
Maximale rondloopfout 0,006 mm
Puntlengte C 53 mm
Maximaal toerental 3.800 min-1
Voor werkstukgewicht 500 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320673 4
EAN/GTIN 4062406200060
Nummer fabrikant 320673 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichaam en centerpunt zijn gehard.
  • Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
  • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
  • Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.
De verlengde punt maakt een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopse kant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.