Klemdraaihouder neutraal, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 6316-130HPmm

Artikelnummer: 320381 6316-130HP
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 16
Opname PSC
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Reservedeel S07
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320381 6316-130HP
EAN/GTIN 4070445097978

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten