{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 50 mm | |
| Plaatafmeting | 16 | |
| Opname | PSC | |
| Inzetsoort | links | |
| Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ D1 min | 63 mm | |
| As-puntafstand f | 35 mm | |
| geschikte wisselplaat | VB.. 1604.. | |
| Reservedeel | S07 | |
| Totale lengte | 90 mm | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 320351 50/16HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039988 | |
| Nummer fabrikant | PS5.KVF.LPA.060-HP |