{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 40 mm | |
| Plaatafmeting | 12 | |
| Opname | PSC | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 50 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ D1 min | 50 mm | |
| As-puntafstand f | 27 mm | |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. | |
| Reservedeel | P01 | |
| Totale lengte | 74 mm | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 320315 40/12HP | |
| EAN/GTIN | 2050002039810 | |
| Nummer fabrikant | PS4.PCD.RLA.050-HP |