DCNS 170-051-170B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203020
EAN/GTIN 7291075297805
Nummer fabrikant 3203020
L-nummer L24040 1236

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 17 mm, snijkantdiameter (DC) 17 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 119,9 mm, effectieve lengte (LU) 53,59 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 17 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 17,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 68,81 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 170
  • Totale lengte (OAL) 119,9 mm
  • Puntlengte (PL) 2,59 mm
  • Lengte kraag (LPR) 71,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 53,59 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles