{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ | 63 mm | |
| Plaatafmeting | 12 | |
| Opname | HSK-T | |
| Inzetsoort | links | |
| Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
| Nuttige lengte LN | 134 mm | |
| Minimale voorboor-⌀ D1 min | 40 mm | |
| As-puntafstand f | 22 mm | |
| geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
| Reservedeel | S01 | |
| Instelhoek κ | 95 graden | |
| Schachttype | Holle-schachtconus | |
| Producttype | Boorstanghouder |
| Artikelnummer | 320086 63/12-160 | |
| EAN/GTIN | 2050001715562 | |
| Nummer fabrikant | HA6.BCC.LLB.160 |