DCM 105-031-16A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200539
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200539
EAN/GTIN 7291075101263
Nummer fabrikant 3200539
L-nummer L24040 1104

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 10,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 94 mm, effectieve lengte (LU) 31 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 44,09 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 105-SG in
  • Totale lengte (OAL) 94 mm
  • Puntlengte (PL) 1,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 46 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 31 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles