DCM 145-072-16A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200474
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200474
EAN/GTIN 7291075101508
Nummer fabrikant 3200474
L-nummer L24040 1088

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14,5 mm, maataanduiding inzetzitting (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 140,2 mm, effectieve lengte (LU) 72 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 89,56 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 145-SG in
  • Totale lengte (OAL) 140,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2,64 mm
  • Lengte kraag (LPR) 92,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 72 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles