DCM 140-042-15.87A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200455
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200455
EAN/GTIN 7291075101690
Nummer fabrikant 3200455
L-nummer L24040 195

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,551″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 4,3″, bruikbare lengte (LU) 1,65″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 2,31″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,551″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,567″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,551″
  • decimale equivalent: 0,551″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 3xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 140-SG
  • totale lengte (OAL): 4,3″
  • puntlengte (PL): 0,1″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,41″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,65″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles