HSK-T-klemdraaihouder rechts, voor wisselplaten DN.

Artikelnummer: 320035 63/15HP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 15
Opname HSK-T
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P05
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320035 63/15HP
EAN/GTIN 2050001772527
Nummer fabrikant HA6.PDF.RJA.070-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten