Uitvoering:
Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen. Geoptimaliseerde buitencontour.
Voor in- en uitwendige koeling.
Voordeel:
- Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
- Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
- Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
- Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.
Toepassing:
Binnen- en buitenbewerking in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.
Voor inwendige bewerking met boorstanghouder of wisselplaatboor.
T.b.v.:
CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (onderste revolver = BMT 40)
- GANESH: Maat ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
- TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 groefstukken); TS-3000 T20 (3 groefstukken); TS-4000 T20 (3 groefstukken); TS-5000 T20 (3 groefstukken)
Tip:
Andere BMT-houders met verschillende groottes en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.