Eco BMT-dwarsopname, BMT: 65

Artikelnummer: 319886 65
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

BMT Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

x 60 mm
L1 70 mm
L2 73 mm
b2 70,5 mm
h1 25 mm
h2 85 mm
Geschikte machines Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319886 65
EAN/GTIN 4069515001465
Nummer fabrikant 319886 65
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Machinespecifiek aangepaste, uiterst nauwkeurige opnames, voor de flexibele toepassing op hoofd- en tegenspindelmachines. Contactvlak en functievlak geslepen. Perfect afgestemd op de desbetreffende draaibanken.
Geschikt voor efficiënte koelsystemen als GARANT eco, maar ook voor andere systemen. Geoptimaliseerde buitencontour. Schaal voor optimale instelling van het bewerkingsgereedschap. Drukplaat geveerd voor gelijkmatige vastklemming van de draaibeitels.
Voor in- en uitwendige koeling.
Geschikt voor conventionele draaihouders.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid door hoogwaardige materialen, duurzaamheid.
  • Gebruineerd voor betere corrosiebescherming.
  • Met versterkte kogelspuitmonden voor max. 80 bar.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor vlakke en inwendige bewerking.
Binnen- en buitenbewerking in CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolvers.

T.b.v.:

CNC-draaibanken met BMT-gereedschapsrevolver.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (FRÜHER DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • EMAG: VL 6; VM 9; VMC 450
  • EMCO: HYPERTURN 100 POWERMILL; MAXXTURN 110
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; LV450; HD2600; HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110
  • TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
  • VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
  • WELE: HL-200

Tip:

Andere BMT-houders met verschillende groottes en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Houd er rekening mee dat u vóór aankoop zelf moet controleren of de houder compatibel is met uw machine. Een correcte pasvorm kan niet worden gegarandeerd.