• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Varia spantanghouder VARIA VX3, VX3, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 319802 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Opname VX3
Afkoppellengte A-maat 27 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319802 16
EAN/GTIN 2050001742575
Nummer fabrikant 31.VX316L25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Uitvoering:

VX − Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.

Voordeel:

  • Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijk letsel.
  • Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.
  • Korte constructie − Geringe kosten per stuk.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Tip:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.