F90LN D050-05-22-L-N15 90°-vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde wisselplaten

Artikelnummer: 3197885
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3197885
EAN/GTIN 7291075231304
Nummer fabrikant 3197885

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 22 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Extern
  • Snijdiameter (DC): 50 mm
  • Diameter (DC/DCX): 50 mm
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Aantal snijlichamen (CICT): 5
  • Max. snijlengte (APMX): 14 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 47 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL): 40 mm
  • Instellingshoek (KAPR): 90 Graden