{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Vorm | F | |
| Voor morseconusschacht | 3 | |
| VDI-grootte | VDI 40 | |
| h1 | 32,5 mm | |
| Kraag-⌀ d2 | 83 mm | |
| d3 | 23,825 mm | |
| ⌀ d4 | 58 mm | |
| l1 | 36 mm | |
| l2 | 22 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
| Producttype | VDI-gereedschapsopname |
| Artikelnummer | 319744 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406423339 | |
| Nummer fabrikant | 319744 3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |