{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| x | 100 mm | |
| l1 | 134 mm | |
| b1 | 42,5 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Koeling | intern / extern | |
| VDI-grootte | 40 | |
| Producttype | Beitelhouder |
| Artikelnummer | 319734 40-40-100 | |
| EAN/GTIN | 4067263962489 | |
| Nummer fabrikant | 319734 40-40-100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |