Stanggrijperadapter, Schacht-⌀ D1: 32mm

Artikelnummer: 319713 32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 32 mm
Lengte L 90 mm
Breedte B 111 mm
Breedte B1 56 mm
Hoogte H 6 mm
Producttype Stanggrijperadapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319713 32
EAN/GTIN 4062406239510
Nummer fabrikant 319713 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Stanggrijper nr. 319711.

Downloads en documenten

Geschikte producten