Stanggrijper, Schacht-⌀ d1: 25mm

Artikelnummer: 319705 25
Korting
€ 578,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
Lengte 55 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 42 mm
Producttype Stanggrijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319705 25
EAN/GTIN 4045197673251
Nummer fabrikant 319705 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geëloxeerde behuizing van hoogvast aluminium, met rolelementen met diamantstofcoating.
  • Traploos instelbaar van 1 − 70 mm.
  • Geschikt voor rond, zes- en vierkant materiaal.
  • Geïntegreerde instelhulp door middel van schalen.
  • Universele cilindrische opname.

Voordeel:

Snel in te stellen op materiaaldiameter.

Toepassing:

Geschikt voor schijf- en sterrevolvers.

Levering:

Stanggrijper inclusief rolelementen, verwisselbare bekken en sleutel voor binnenzeskantbouten voor het verwisselen van de rolelementen resp. bekken.

Tip:

Geschikte VDI-adapters in reserveonderdelenlijst, zie nr. 319707 gr. 20 / 30.

Downloads en documenten

Geschikte producten