OZ-spantanghouder vorm E3, VDI 30, Type: 1,5-16

Artikelnummer: 319501 1,5-16
Korting
€ 148,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Vorm: E

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
VDI-grootte VDI 30
Geschikte spantangen 415 E
Spanbereik d2 2 mm - 16 mm
Kraag-⌀ d6 68 mm
Buiten-⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319501 1,5-16
EAN/GTIN 4062406422691
Nummer fabrikant 319501 1,5-16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.