• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Basishouder modulair, Type: VDI25

Artikelnummer: 319135 VDI25
Korting
€ 381,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 61,2 mm
Breedte B 60 mm
Hoogte H 15,5 mm
geschikt voor afsteekzwaardhouder Type 1
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319135 VDI25
EAN/GTIN 4045197779588
Nummer fabrikant 319135 VDI25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Voordeel:

Punthoogte exact instelbaar, voor ideale bewerkingsresultaten bij gelijkblijvende standtijd. Onjuiste revolverstanden kunnen worden gecompenseerd.

T.b.v.:

VDI40M1 en 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.