{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Vorm | B | |
| Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 29 mm | |
| b1 | 100 mm | |
| b2 | 65 mm | |
| h5 | 38 mm | |
| h6 | 28 mm | |
| l1 | 22 mm | |
| l2 | 40 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
| Producttype | VDI-gereedschapsopname |
| Artikelnummer | 319070 30 | |
| EAN/GTIN | 4045197955005 | |
| Nummer fabrikant | 319070 30 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |