Verlengstuk HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, A-maat: 120mm

Artikelnummer: 318838 120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318838 120
EAN/GTIN 2050001673497
Nummer fabrikant HA6.HA6.K01.120

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van HSK-gereedschappen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.